{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 15 | |
Stezni raspon | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 19 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 35 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 37 mm | |
Konus stezne glave | B 6 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 6,35 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197308252 | |
Broj proizvođača | 100 0015 B06 0 | |
Manufacturer | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |