{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 130 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 90,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 103 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 130 | |
EAN / GTIN | 4045197308344 | |
Broj proizvođača | 100 0130 B16 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje 130
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
187,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
170,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konus stezne glave | B 16 | B 16 | B 16 |
Duljina glave svrdla otvorena | 90,5 | 91 | 90,5 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 103 | 103 | 103 |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Stezni raspon | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tip | 130 | 130 | 130 |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |