Samostezna glava za bušenje, tip: 100/16

Artikl br.: 341000 100/16
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 100/16
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 43 mm
Duljina glave svrdla otvorena 80 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 91,5 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341000 100/16
EAN / GTIN 4045197308337
Broj proizvođača 100 0100 B16 0
Manufacturer Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu