{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 65/10 | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 34 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 61,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 68 mm | |
Konus stezne glave | B 10 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 10,094 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 65/10 | |
EAN / GTIN | 4045197308290 | |
Broj proizvođača | 100 0065 B10 0 | |
Manufacturer | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |