{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 65/12 | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 34 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 61,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 68 mm | |
Konus stezne glave | B 12 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,056 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 65/12 | |
EAN / GTIN | 4045197308306 | |
Broj proizvođača | 100 0065 B12 0 |