{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 30 | |
Stezni raspon | 0,2 mm - 3 mm | |
Vanjski ⌀ | 24 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 44 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 47,5 mm | |
Konus stezne glave | B 10 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 10,094 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197308269 | |
Broj proizvođača | 100 0030 B10 0 |