Samostezna glava za bušenje 160/18

Artikl br.: 341250 160/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 160/18
Stezni raspon 3 mm - 16 mm
Vanjski ⌀ 56 mm
Duljina glave svrdla otvorena 95,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 109 mm
Konus stezne glave B 18 skraćen
najveći konus stezne glave ⌀ 17,431 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341250 160/18
EAN / GTIN 4045197152831
Broj proizvođača 341250 160/18

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna bušeća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu