Samostezna glava za bušenje 160/16

Artikl br.: 341250 160/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 160/16
Stezni raspon 3 mm - 16 mm
Vanjski ⌀ 56 mm
Duljina glave svrdla otvorena 95,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 109 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341250 160/16
EAN / GTIN 4045197152824
Broj proizvođača 341250 160/16

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna bušeća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu