{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 73,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 106 mm | |
⌀ za centriranje B | 160 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Četverokutni ključ K | 11 mm | |
Težina | 15,2 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526980 | |
Broj proizvođača | 185304 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
942,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
754,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Težina | 15,2 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
visina s čeljustima H2 | 106 mm | 107 mm | 104 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ za centriranje B | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |