{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Lijevano željezo | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 75 mm | |
visina s čeljustima H2 | 104 mm | |
⌀ za centriranje B | 160 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Težina | 17,5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Broj proizvođača | 312906 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
754,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
visina s čeljustima H2 | 104 mm | 107 mm |
Visine bez čeljusti H1 | 75 mm | 78 mm |
Materijal | Lijevano željezo | Čelik |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Dubina centriranja C | 4 mm | 4 mm |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |