{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Lijevano željezo | |
Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 64,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 96,5 mm | |
⌀ za centriranje B | 125 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Težina | 10 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312906 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154523 | |
Broj proizvođača | 312906 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
361,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
584,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Težina | 10 kg | 10 kg |
Visine bez čeljusti H1 | 64,5 mm | 68 mm |
Materijal | Lijevano željezo | Čelik |
maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Dubina centriranja C | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |