{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Lijevano željezo | |
Vanjski ⌀ A | 315 mm | |
Prolaz E | 103 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 94 mm | |
visina s čeljustima H2 | 137 mm | |
⌀ za centriranje B | 260 mm | |
Dubina centriranja C | 5 mm | |
Težina | 50 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Broj proizvođača | 312906 315 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat 315 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
919,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.563,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Prolaz E | 103 mm | 103 mm |
Visine bez čeljusti H1 | 94 mm | 97,2 mm |
maksimalan broj okretaja | 2.000 min-1 | 2.800 min-1 |
⌀ za centriranje B | 260 mm | 260 mm |
Dubina centriranja C | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |