{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Lijevano željezo | |
Vanjski ⌀ A | 100 mm | |
Prolaz E | 20 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 50 mm | |
visina s čeljustima H2 | 67 mm | |
⌀ za centriranje B | 70 mm | |
Dubina centriranja C | 3 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312906 100 | |
EAN / GTIN | 4062406153892 | |
Broj proizvođača | 312906 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat 100 mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Prolaz E | 20 mm | 20 mm |
Visine bez čeljusti H1 | 50 mm | 50 mm |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | 6.300 min-1 |
⌀ za centriranje B | 70 mm | 70 mm |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |