{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 125 mm | |
Prolaz E | 32 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 56 mm | |
visina s čeljustima H2 | 78,5 mm | |
⌀ za centriranje B | 95 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Četverokutni ključ K | 9 mm | |
Težina | 5,4 kg | |
maksimalan broj okretaja | 5.500 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208527000 | |
Broj proizvođača | 185302 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
697,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
331,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
507,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Težina | 5,4 kg | 5 kg | 5 kg |
Visine bez čeljusti H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
maksimalan broj okretaja | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 | 5.500 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Dubina centriranja C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom | Stezna glava sa zupčastim prstenom |