Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 400 mm

Artikl br.: 310505 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Materijal Čelik
Vanjski ⌀ A 400 mm
Prolaz E 136 mm
Visine bez čeljusti H1 105 mm
visina s čeljustima H2 148 mm
⌀ za centriranje B 330 mm
Dubina centriranja C 5 mm
Četverokutni ključ K 17 mm
Težina 80,5 kg
maksimalan broj okretaja 1.800 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 310505 400
EAN / GTIN 4019208027760
Broj proizvođača 185307

Opis

Izvedba:

  • Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
  • Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
  • Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvrščuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Opseg isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema unutra.

Dodatni pribor:

Rezervne i dodatne čeljusti vidi art. 314100315300.
Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.
Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120313140.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu