{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 82 mm | |
visina s čeljustima H2 | 122 mm | |
⌀ za centriranje B | 200 mm | |
Dubina centriranja C | 5 mm | |
Četverokutni ključ K | 12 mm | |
Težina | 25,6 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Broj proizvođača | 185305 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.276,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
602,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
990,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Prolaz E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Težina | 25,6 kg | 29 kg | 29 kg |
Materijal | Čelik | Lijevano željezo | Čelik |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ za centriranje B | 200 mm | 200 mm | 200 mm |