{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 315 mm | |
Prolaz E | 103 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 95 mm | |
visina s čeljustima H2 | 141 mm | |
⌀ za centriranje B | 260 mm | |
Dubina centriranja C | 5 mm | |
Četverokutni ključ K | 14 mm | |
Težina | 51,2 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.300 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Broj proizvođača | 185306 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 315 mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
2.094,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.563,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
919,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Prolaz E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
visina s čeljustima H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ za centriranje B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Dubina centriranja C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |