{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 65 mm | |
visina s čeljustima H2 | 91 mm | |
⌀ za centriranje B | 125 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Četverokutni ključ K | 10 mm | |
Težina | 8,8 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.600 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208526997 | |
Broj proizvođača | 185303 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
763,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
361,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
584,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Težina | 8,8 kg | 10 kg | 10 kg |
Materijal | Čelik | Lijevano željezo | Čelik |
maksimalan broj okretaja | 4.600 min-1 | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ za centriranje B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Dubina centriranja C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |