{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 100 mm | |
Prolaz E | 20 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 50 mm | |
visina s čeljustima H2 | 68 mm | |
⌀ za centriranje B | 70 mm | |
Dubina centriranja C | 3 mm | |
Četverokutni ključ K | 8 mm | |
Težina | 3,3 kg | |
maksimalan broj okretaja | 6.300 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208527017 | |
Broj proizvođača | 185301 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 100mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
588,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Težina | 3,3 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
visina s čeljustima H2 | 68 mm | 67 mm | 67 mm |
Materijal | Čelik | Lijevano željezo | Čelik |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Dubina centriranja C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |