{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 50 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | za odobrene rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 29 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 mm | |
Duljina glave l | 30 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Širina ključa | 24 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239710 50 | |
EAN / GTIN | 4062406115401 | |
Broj proizvođača | 239710 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Cermet glava za razvrtanje HPC H7 čelik prolazna rupa 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Duljina glave l | 30 | 30 |
Nazivni ⌀ D | 50 | 50 |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 | 12 |
Primjena kod vrste bušenja | za odobrene rupe | kod slijepe rupe |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje | Rezni umetak za trljanje |