{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
prikladno za ⌀ prolaznu rupu | 10 mm - 12,7 mm | |
prikladno za ⌀ slijepe rupe | 14 mm - 16,2 mm | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
Korisna duljina L1 | 65 mm | |
⌀ drške DS h6 | 16 mm | |
preporučeni stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 239745 10 | |
EAN / GTIN | 4045197593238 | |
Broj proizvođača | 239745 10 |