Torusna glodača glava HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Artikl br.: 210255 10/0,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 / R (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Broj oštrica Z: 3
  • Kut spirale: 42

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Rezna glava ⌀ D 10 mm
Vrsta HB7820
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Broj oštrica Z 3
Kut spirale 42 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Veličina prihvata 10 mm
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
Kutni radijus 0,5 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,09 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,12 mm
Izvedba drške GARANT TopCut
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Broj proizvođača 210255 10/0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
580
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
550
Aluminij > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti punog utora za ap maks.≤ 0,5×D.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu