{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Rezna glava ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta | HB7820 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina prihvata | 24 mm | |
Duljina glave l | 32 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 19 mm | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,22 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,28 mm | |
Izvedba drške | GARANT TopCut | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210255 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607560 | |
Broj proizvođača | 210255 25/2 |