{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Oštrice ⌀ D | 10 mm | |
Vrsta | HU730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 36 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 10 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 13 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 7,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,08 mm | |
Slobodna duljina | 13 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210355 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557681 | |
Broj proizvođača | 210355 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, ⌀ D h10: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 36 stupanj | 30 stupanj | 15 stupanj |
Tip | W | N | H |
Oštrice ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,05×D kod kopirnih glodala |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje | Umetak za rezanje za glodanje | Umetak za rezanje za glodanje |