{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HU730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 36 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm | |
Slobodna duljina | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 | |
Broj proizvođača | 210355 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, ⌀ D h10: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kut spirale | 36 stupanj | 30 stupanj | 15 stupanj |
Tip | W | N | H |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,05×D kod kopirnih glodala |