Prihvat 90°, cilindrični s IK dugački 20

Artikl br.: 239745 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Unutarnje hlađenje da
Drška DIN 6535 HA s h6
prikladno za ⌀ prolaznu rupu 21,21 mm - 26,2 mm
prikladno za ⌀ slijepe rupe 25,21 mm - 30,2 mm
Ukupna duljina 200 mm
Korisna duljina L1 138 mm
⌀ drške DS h6 25 mm
preporučeni stezni moment 20 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239745 20
EAN / GTIN 4045197593269
Broj proizvođača 239745 20

Opis

Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat u hidrauličkim ili vrlo preciznim steznim glavama za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550210582 i br. 212000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu