{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
prikladno za ⌀ prolaznu rupu | 32,21 mm - 50 mm | |
prikladno za ⌀ slijepe rupe | 40,21 mm - 50 mm | |
Ukupna duljina | 216 mm | |
Korisna duljina L1 | 152,5 mm | |
⌀ drške DS h6 | 32 mm | |
preporučeni stezni moment | 35 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 239745 29 | |
EAN / GTIN | 4062406115784 | |
Broj proizvođača | 239745 29 |