{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
⌀-područje | 36,201 mm - 37,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | za odobrene rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 29 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 mm | |
Duljina glave l | 30 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239710 36,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605650 | |
Broj proizvođača | 239710 36,201-X |