Cermet glava za razvrtanje HPC H7 čelik prolazna rupa 30 mm

Artikl br.: 239710 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Cermet
  • Standard: Norma proizvođača
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: za odobrene rupe
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Nazivni ⌀ D 30 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Cermet
Standard Norma proizvođača
Tolerancija bušenja H7
Primjena kod vrste bušenja za odobrene rupe
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Polustandardno da
Veličina prihvata 24 mm
Duljina rezne oštrice l 1 12 mm
Duljina glave l 26 mm
Broj oštrica Z 8
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Širina ključa 21 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,8 mm/okr
Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239710 30
EAN / GTIN 4062406115302
Broj proizvođača 239710 30

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom finalno brušeni za dosjed IT7. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.
Koncentričnost sustava ≤ 5 µm (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.
S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za prolazne rupe.
Za HPC-/HSC razvrtanje.

Napomena:

Ukupna iskoristiva duljina = L1 (prihvat br. 239740 / 239745) + I (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).
Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu