{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 24 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | za odobrene rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 20 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 mm | |
Duljina glave l | 26 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Širina ključa | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239710 24 | |
EAN / GTIN | 4062406115265 | |
Broj proizvođača | 239710 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Cermet glava za razvrtanje HPC H7 čelik prolazna rupa 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Tolerancija bušenja | H7 | H7 |
Duljina glave l | 26 | 26 |
Nazivni ⌀ D | 24 | 24 |
Primjena kod vrste bušenja | za odobrene rupe | kod slijepe rupe |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje | Rezni umetak za trljanje |