Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki 24

Artikl br.: 239740 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija TopCut
    Unutarnje hlađenje da
    Drška DIN 6535 HA s h6
    prikladno za ⌀ prolaznu rupu 26,21 mm - 32,2 mm
    prikladno za ⌀ slijepe rupe 30,21 mm - 40,2 mm
    Ukupna duljina 142 mm
    Korisna duljina L1 84 mm
    ⌀ drške DS h6 25 mm
    preporučeni stezni moment 25 Nm
    Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239740 24
    EAN / GTIN 4062406115753
    Broj proizvođača 239740 24

    Opis

    Izvedba:

    U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat u hidrauličkim ili vrlo preciznim steznim glavama za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

    Napomena:

    Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550210582 i br. 212000.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu