Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki 29

Artikl br.: 239740 29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Unutarnje hlađenje da
Drška DIN 6535 HA s h6
prikladno za ⌀ prolaznu rupu 32,21 mm - 50 mm
prikladno za ⌀ slijepe rupe 40,21 mm - 50 mm
Ukupna duljina 146 mm
Korisna duljina L1 82,5 mm
⌀ drške DS h6 32 mm
preporučeni stezni moment 35 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239740 29
EAN / GTIN 4062406115760
Broj proizvođača 239740 29

Opis

Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat u hidrauličkim ili vrlo preciznim steznim glavama za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550210582 i br. 212000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu