{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 35 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 115-035-16A-3D | |
Oznaka proizvođača | DCN 115-035-16A-3D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231705 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290882 | |
Broj proizvođača | 3202421 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 11,5
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |
Korisna duljina L1 | 35 mm | 36 mm |