{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 150-045-20A-3D | |
Oznaka proizvođača | DCN 150-045-20A-3D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231705 15 | |
EAN / GTIN | 7291075290936 | |
Broj proizvođača | 3202431 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 15
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
318,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
Duljina drške Ls | 50 mm | 50 mm |
Korisna duljina L1 | 45 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |