{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 190-057-25A-3D | |
Oznaka proizvođača | DCN 190-057-25A-3D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231705 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291100 | |
Broj proizvođača | 3260083 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 19
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
360,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm |
Korisna duljina L1 | 57 mm | 60 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |