{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Korisna duljina L1 | 27 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 090-027-12A-3D | |
Oznaka proizvođača | DCN 090-027-12A-3D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231705 9 | |
EAN / GTIN | 7291075290844 | |
Broj proizvođača | 3202414 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 9
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
253,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
246,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Duljina drške Ls | 45 mm | 45 mm |
Korisna duljina L1 | 27 mm | 29 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |