{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 69 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 230-069-32A-3D | |
Oznaka proizvođača | DCN 230-069-32A-3D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231705 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291148 | |
Broj proizvođača | 3260087 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 23
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
521,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
438,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 23 mm - 23,9 mm | 23 mm - 23,99 mm |
izvedba | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
Duljina drške Ls | 60 mm | 56 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |