ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 11

Artikl br.: 231705 11
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
izvedba 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 11 mm - 11,4 mm
Korisna duljina L1 33 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Iscar – oznaka artikla DCN 110-033-16A-3D
Oznaka proizvođača DCN 110-033-16A-3D
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231705 11
EAN / GTIN 7291075290875
Broj proizvođača 3202419

Opis

Izvedba:

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe. Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S reznim glavamabr. 231740231790.

Opseg isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

Napomena:

  • U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
  • Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
  • Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
  • Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
  • Bušenje više slojeva zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
  • Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
  • Konvencija imenovanja: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Primjeri:
    Br. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Br. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 11

ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 11

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 11 mm - 11,4 mm 11 mm - 11,49 mm
Broj oštrica Z 2 2
izvedba 3×D 3×D
Primjena bušilice konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da da
Duljina drške Ls 48 mm 48 mm
Serija SUMOCHAM HiPer-Drill

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu