ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 25

Artikl br.: 231705 25
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
izvedba 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 25 mm - 25,9 mm
Korisna duljina L1 75 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Iscar – oznaka artikla DCN 250-075-32A-3D
Oznaka proizvođača DCN 250-075-32A-3D
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231705 25
EAN / GTIN 7291075290943
Broj proizvođača 3202462

Opis

Izvedba:

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe. Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.
Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S reznim glavamabr. 231740231790.

Opseg isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

Napomena:

  • U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.
  • Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.
  • Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti > 15 × DC, smanjite brzinu dovoda do 50 %.
  • Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera DC.
  • Bušenje više slojeva zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.
  • Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).
  • Konvencija imenovanja: DCN [veličina]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Primjeri:
    Br. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Br. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 25

ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 25

na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
581,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
482,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
429,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 25 mm - 25,9 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm 25 mm - 35 mm
Broj oštrica Z 2 2 2 2
izvedba 3×D 3×D 3×D 3×D
Unutarnje hlađenje da da da da
Drška ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766 Morse konus
Korisna duljina L1 75 mm 78 mm 85,7 mm 85,7 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu