{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 143 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,33 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 62,4 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Broj proizvođača | THN07676 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 80/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
668,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
526,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
502,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Ramping | Cirkularno glodalo ;Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |