{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 109 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,45 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 45,4 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707652 | |
Broj proizvođača | THN07673 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 63/6mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
582,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | RD..1604 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |