{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 176 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,28 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 75 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 14 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Broj proizvođača | THN07697 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 100/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
774,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
553,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
640,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kut rezne oštrice κ | 10 | 15 - 30 | 12 | 15 - 30 | 11 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |