{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 109 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,45 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 45,4 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707645 | |
Broj proizvođača | THN07672 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 63/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
534,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
351,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
331,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
385,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | 12 degré | 11 degré | 16 degré |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |||
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,45 stupanj | 0,41 degré | 1,06 degré | 1,04 degré |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 45,4 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |