Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm

Artikl br.: 222065 80/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 56 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije 5 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 136 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 158 mm
Kut uranjanja αmaks 0,38 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 55 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 14
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222065 80/6
EAN / GTIN 4960664707751
Broj proizvođača THN07695

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu