Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 63/6S mm

Artikl br.: 222065 63/6S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 46 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije 3,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 109 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
Kut uranjanja αmaks 0,45 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 45,4 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222065 63/6S
EAN / GTIN 4960664707676
Broj proizvođača THN07675

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu