{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Broj proizvođača | THN07660 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 52/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
479,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |