{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih vijaka | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Broj proizvođača | 212150 80/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/7mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
526,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
502,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 stupanj | 15 - 27 stupanj | 9 stupanj | 15 - 30 stupanj |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |