Glodača glava za velike posmake 7792VX 42/5 mm

Artikl br.: 221908 42/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 42 mm
    Broj oštrica Z 5
    Izvedba drške s provrtom
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    ⌀ D3 27 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 32 mm
    ⌀ prihvatne rupe 16 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 69 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 82 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,55 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 26,3 mm
    Veličina izmjenjive rezne pločice 09
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 0904
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229918 (T15; 2,1Nm)
    Kut rezne oštrice κ 13 stupanj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221908 42/5
    EAN / GTIN 2050001735140
    Broj proizvođača 5673033

    Opis

    Opis:

    Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Glodača glava za velike posmake 7792VX 42/5 mm

    Glodača glava za velike posmake 7792VX 42/5 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    9 dijelovi na zalihi
    580,88 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    10 dijelovi na zalihi
    321,18 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 5 5
    Primjena glodala Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje Uranjanje ;Uranjanje ;Uranjanje
    Ukupna duljina Lukupno 32 40
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 0904 CPHX 09T3..
    ⌀ reza DC 42 42
    Strategija rezanja HPC HPC
    maksimalna dubina reza ap maks 1,5 3

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu