{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 36 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 99 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,68 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 29,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XE.. 1605 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 63/5L | |
EAN / GTIN | 4059782504622 | |
Broj proizvođača | 5659955 |