{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 105 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 41,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Broj proizvođača | 6025275 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 63/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
790,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
504,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Cirkularno glodalo ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ D3 | 42 | 57 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 105 | 120 |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 | 0,36 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |